Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 85 SPA 1

  • ERIKS:14429165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,05 €/ Stückexkl. MwSt

11,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
85 mm
Anzahl Rillen
1
Außendurchmesser
91 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm