Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 75 SPA 3

  • ERIKS:14429157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,47 €/ Stückexkl. MwSt

15,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
75 mm
Anzahl Rillen
3
Außendurchmesser
81 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm