Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 75 SPA 1

  • ERIKS:14429155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,37 €/ Stückexkl. MwSt

9,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
75 mm
Anzahl Rillen
1
Außendurchmesser
81 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm