Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 600 SPA 3

  • ERIKS:14429285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

305,32 €/ Stückexkl. MwSt

357,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
600 mm
Anzahl Rillen
3
Außendurchmesser
606 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm