Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 60 SPA 1

  • ERIKS:14429142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,54 €/ Stückexkl. MwSt

7,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
60 mm
Anzahl Rillen
1
Außendurchmesser
66 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm