Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 50 SPA 1

  • ERIKS:14429138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,19 €/ Stückexkl. MwSt

6,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
50 mm
Anzahl Rillen
1
Außendurchmesser
56 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm