Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 450 SPA 1

  • ERIKS:14429268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,60 €/ Stückexkl. MwSt

95,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
1
Außendurchmesser
456 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm