Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 400 SPA 4

  • ERIKS:14429266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,49 €/ Stückexkl. MwSt

171,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
4
Außendurchmesser
406 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm