Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 400 SPA 3

  • ERIKS:14429265
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,46 €/ Stückexkl. MwSt

145,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
3
Außendurchmesser
406 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm