Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 355 SPA 3

  • ERIKS:14429260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,75 €/ Stückexkl. MwSt

121,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
355 mm
Anzahl Rillen
3
Außendurchmesser
361 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm