Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 300 SPA 5

  • ERIKS:14429256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,26 €/ Stückexkl. MwSt

147,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
300 mm
Anzahl Rillen
5
Außendurchmesser
306 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm