Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 300 SPA 2

  • ERIKS:14429253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,23 €/ Stückexkl. MwSt

71,64 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
300 mm
Anzahl Rillen
2
Außendurchmesser
306 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm