Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 250 SPA 4 65H8

  • ERIKS:14429322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,58 €/ Stückexkl. MwSt

153,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Anzahl Rillen
4
Außendurchmesser
256 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm