Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 225 SPA 3 55H8

  • ERIKS:14429307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,13 €/ Stückexkl. MwSt

90,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
225 mm
Anzahl Rillen
3
Außendurchmesser
231 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm