Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 190 SPA 3 65H8

  • ERIKS:14429317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,29 €/ Stückexkl. MwSt

62,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
190 mm
Anzahl Rillen
3
Außendurchmesser
196 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm