Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 190 SPA 2

  • ERIKS:14429231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,43 €/ Stückexkl. MwSt

50,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
190 mm
Anzahl Rillen
2
Außendurchmesser
196 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm