Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 180 SPA 5

  • ERIKS:14429230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,43 €/ Stückexkl. MwSt

113,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
5
Außendurchmesser
186 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm