Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 180 SPA 3

  • ERIKS:14429228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,55 €/ Stückexkl. MwSt

61,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
3
Außendurchmesser
186 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm