Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 180 SPA 2 65H8

  • ERIKS:14429315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,59 €/ Stückexkl. MwSt

46,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
2
Außendurchmesser
186 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm