Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 170 SPA 3

  • ERIKS:14414050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,94 €/ Stückexkl. MwSt

57,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Anzahl Rillen
3
Außendurchmesser
176 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm