Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 160 SPA 5

  • ERIKS:14429222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,59 €/ Stückexkl. MwSt

74,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Anzahl Rillen
5
Außendurchmesser
166 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm