Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 160 SPA 2 65H8

  • ERIKS:14429313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,74 €/ Stückexkl. MwSt

35,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Anzahl Rillen
2
Außendurchmesser
166 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm