Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 150 SPA 4

  • ERIKS:14429216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,85 €/ Stückexkl. MwSt

66,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Anzahl Rillen
4
Außendurchmesser
156 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm