Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 140 SPA 3

  • ERIKS:14429211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,83 €/ Stückexkl. MwSt

41,92 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
3
Außendurchmesser
146 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm