Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 125 SPA 2

  • ERIKS:14429201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,86 €/ Stückexkl. MwSt

30,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
125 mm
Anzahl Rillen
2
Außendurchmesser
131 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm