27,40 €/ Meterexkl. MwSt
32,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Stossschutzprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | VMQ |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Rotbraun |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |
Höhe | 10.5 mm |
Breite | 12.5 mm |
Rollenlänge | 25 m |