31,10 €/ Meterexkl. MwSt
36,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Stossschutzprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | NBR |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Höhe | 12 mm |
Breite | 24 mm |