22,10 €/ Meterexkl. MwSt
25,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
30,46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Stossschutzprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | CR (Neopren) |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Höhe | 20.5 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 25 m |