69,10 €/ Meterexkl. MwSt
80,85 €inkl. MwSt
18,824 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | PVC 80 |
Typ | MIPOLAM |
Material | PVC |
Dicke | 2 mm |
Länge | 20000 mm |
Breite | 1000 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 80 |
Farbe | Gelb |
Zugfestigkeit ISO | ≥16 MPa |
Temperaturbereich | von -15 bis 50 °C |
Dichte | 1.22 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥340 % |