Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte NR 65 BLANCA 130101 5000x1400x10

  • ERIKS:10017107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

643,13 €/ Meterexkl. MwSt

752,46 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NR 65
Typ
BLANCA
Compound
130101
Material
NR
Dicke
10 mm
Länge
5000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
65
Farbe
Weiss
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Temperaturbereich
von -45 bis 80 °C
Dichte
1.4 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥600 %