Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte NR 65 BLANCA 130101 20000x1400x1

  • ERIKS:10017100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,70 €/ Meterexkl. MwSt

66,34 €inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NR 65
Typ
BLANCA
Compound
130101
Material
NR
Dicke
1 mm
Länge
20000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
65
Farbe
Weiss
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Temperaturbereich
von -45 bis 80 °C
Dichte
1.4 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥600 %