103,01 €/ Meterexkl. MwSt
120,52 €inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | NR 65 |
Typ | BLANCA |
Compound | 130101 |
Material | NR |
Dicke | 2 mm |
Länge | 15000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Weiss |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤35 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10 MPa |
Temperaturbereich | von -45 bis 80 °C |
Dichte | 1.4 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥600 % |