465,68 €/ Meterexkl. MwSt
544,85 €inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | NR 40 |
Typ | LUNA PARA |
Material | NR |
Dicke | 10 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Natur |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤25 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥18 MPa |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Dichte | 1.06 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥600 % |