Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte NR 40 LUNA PARA 10000x1400x3

  • ERIKS:10017263
Image 1
Zur Liste hinzufügen

112,35 €/ Meterexkl. MwSt

131,45 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NR 40
Typ
LUNA PARA
Material
NR
Dicke
3 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
40
Farbe
Natur
Druckverformungsrest nach ISO
≤25 %
Zugfestigkeit ISO
≥18 MPa
Temperaturbereich
von -40 bis 70 °C
Dichte
1.06 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥600 %