Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte NR 40 LUNA PARA 10000x1400x1

  • ERIKS:10017261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,37 €/ Meterexkl. MwSt

48,40 €inkl. MwSt

14,813 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NR 40
Typ
LUNA PARA
Material
NR
Dicke
1 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
40
Farbe
Natur
Druckverformungsrest nach ISO
≤25 %
Zugfestigkeit ISO
≥18 MPa
Temperaturbereich
von -40 bis 70 °C
Dichte
1.06 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥600 %