40,10 €/ Meterexkl. MwSt
46,92 €inkl. MwSt
38,571 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | NBR 70 |
Typ | SUPERBA |
Material | NBR |
Dicke | 0.5 mm |
Länge | 20000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤40 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10 MPa |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Dichte | 1.49 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥330 % |