Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte NBR 70 SUPERBA/1 10000x1400x4

  • ERIKS:10017248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

235,20 €/ Meterexkl. MwSt

275,18 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 70
Typ
SUPERBA
Material
NBR
Dicke
4 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Material Einlage
Polyester
Farbe
Schwarz
Anzahl Einlagen
1
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Dichte
1.49 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥330 %