Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte NBR 70 SUPERBA/1 10000x1400x1.5

  • ERIKS:12760335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,36 €/ Meterexkl. MwSt

85,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 70
Typ
SUPERBA
Material
NBR
Dicke
1.5 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Material Einlage
Polyester
Farbe
Schwarz
Anzahl Einlagen
1
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Dichte
1.49 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥330 %