Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | NBR 65 |
Typ | OIL |
Material | NBR |
Dicke | 2 mm |
Länge | 15000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Material Einlage | Nylon |
Farbe | Schwarz |
Anzahl Einlagen | 1 |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤40 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥5 MPa |
Oberflächenfinish | 2 Seiten glatt |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥300 % |