Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte NBR 60 WEISS 135302 10000x1400x3

  • ERIKS:12699201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

179,76 €/ Meterexkl. MwSt

210,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 60
Typ
WHITE
Compound
135302
Material
NBR
Dicke
3 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Weiss
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥11 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Dichte
1.39 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥500 %