Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | NBR 60 |
Typ | ORION |
Material | NBR |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 60 |
Farbe | Weiss |
Anzahl Einlagen | 2 |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤35 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥11 MPa |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Dichte | 1.39 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥500 % |