Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte MVQ 60 SILIKON BLAU 131402 5000x1200x10

  • ERIKS:11417673
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE BLUE
Compound
131402
Material
MVQ
Dicke
10 mm
Länge
5000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Blau
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥7 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Dichte
1.19 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥400 %