Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte MVQ 60 SILIKON BLAU 131402 10000x1200x2

  • ERIKS:11047333
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
MVQ 60
Typ
SILICONE BLUE
Compound
131402
Material
MVQ
Dicke
2 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Blau
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥7 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Dichte
1.19 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥400 %