3.059,20 €/ Meterexkl. MwSt
3.579,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | FPM/FKM 75 |
Material | FPM/FKM |
Dicke | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 75 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤45 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥9 MPa |
Temperaturbereich | von -10 bis 225 °C |
Dichte | 1.99 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥180 % |