Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte FPM/FKM 75 10000x1000x1

  • ERIKS:10017251
Image 1
Zur Liste hinzufügen

286,40 €/ Meterexkl. MwSt

335,09 €inkl. MwSt

2,244 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
FPM/FKM 75
Material
FPM/FKM
Dicke
1 mm
Länge
10000 mm
Breite
1000 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
75
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤45 %
Zugfestigkeit ISO
≥9 MPa
Temperaturbereich
von -10 bis 225 °C
Dichte
1.99 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥180 %