Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte EPDM 70 PC 131305 10000x1400x5

  • ERIKS:10017125
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 70
Typ
PC
Compound
131305
Material
EPDM
Dicke
5 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
70 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤17 %
Zugfestigkeit ISO
≥9 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Dichte
1.23 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥175 %