139,44 €/ Meterexkl. MwSt
163,14 €inkl. MwSt
155,152 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | EPDM 70 |
Typ | PC |
Compound | 131305 |
Material | EPDM |
Dicke | 2 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 70 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤17 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥9 MPa |
Oberflächenfinish | 2 Seiten glatt |
Temperaturbereich | von -40 bis 150 °C |
Dichte | 1.23 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥175 % |