510,72 €/ Meterexkl. MwSt
597,54 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | EPDM 70 |
Typ | BELGAQUA |
Material | EPDM |
Dicke | 8 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Material Einlage | Nylon |
Farbe | Schwarz |
Anzahl Einlagen | 3 |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤30 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥7.3 MPa |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |
Dichte | 1.3 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥300 % |