Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte EPDM 70 131304 5000x1400x8

  • ERIKS:10017120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

427,84 €/ Meterexkl. MwSt

500,57 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 70
Compound
131304
Material
EPDM
Dicke
8 mm
Länge
5000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥7 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
1.3 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥250 %