Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte EPDM 70 131304 10000x1400x3

  • ERIKS:10017116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

147,84 €/ Meterexkl. MwSt

172,97 €inkl. MwSt

121,51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 70
Compound
131304
Material
EPDM
Dicke
3 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥7 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
1.3 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥250 %